曜日別特売

スマイルマジックラインテープL字定位置シール

スマイルマジックラインテープL字定位置シール - FSC藤原産業

テープの貼れないカーペットフロアの机や椅子などの定位置表示ができるL字シール!
このシールがあれば、机や椅子などを移動させたとき、元の位置にキッチリ戻せる!
マジックテープなのでピッタリ貼り付き、キレイに剥がせます。
繰り返し使えるのでとってもエコで経済的!

幅(mm)5厚さ(mm)1寸法(mm)L字:20×20素材マジックテープ入数(個)20内容量1セット
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66404165KFS.Wホワイト
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
66404181KFS.Bブラック
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グラウンド整備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする