冬装飾 クリスマス用品 ポットライトクリスマスツリー スノー 高さ180cm
【商品特徴】存在感抜群の飾り付けで、集客効果もアップ。設置も簡単でイベントにも最適です。白いスノーツリーにゴールドのオーナメントやLEDライトを飾っておしゃれに。人気の足元ポットはあかりが灯り、一層ロマンチックになります。雪をまと っ た白いツリーが柔らかく優しい印象に。【セット内容】ツリー・オーナメント一式
材質ツリー:塩化ビニル ベース:プラスチック
質量(kg)8
備考3分割 LEDライト付き(100球) 常点・点滅切替式 コンセント式 消費電力:1W オーナメントはお客様での取り付けになります。※付属のライトはツリーに巻き付けて最後にポット部分に数球入れてください。
コード長さ(m)1
寸法(cm)ベース:24cm角×高さ28
商品タイプ高さ180×幅96cm
内容量1セット
注意
※【ご注意ください】※白い粉が落ちたり付着したりする可能性があります。あらかじめご了承ください。
※商品写真のオーナメントは前面を中心に飾り付けしています。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥ 1,150 / 税込 ¥ 1,265 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥ 1,881 / 税込 ¥ 2,069 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥ 2,926 / 税込 ¥ 3,219 |
| 離島 | 数量1につき | ¥ 2,926 / 税込 ¥ 3,219 |