冬装飾 クリスマス用品 ポットライトツリー コパーゴールド 高さ180cm

冬装飾 クリスマス用品 ポットライトツリー コパーゴールド 高さ180cm ストア・エキスプレス 冬装飾 クリスマス用品 ポットライトツリー コパーゴールド 高さ180cm ストア・エキスプレス 冬装飾 クリスマス用品 ポットライトツリー コパーゴールド 高さ180cm ストア・エキスプレス 冬装飾 クリスマス用品 ポットライトツリー コパーゴールド 高さ180cm ストア・エキスプレス 冬装飾 クリスマス用品 ポットライトツリー コパーゴールド 高さ180cm ストア・エキスプレス 冬装飾 クリスマス用品 ポットライトツリー コパーゴールド 高さ180cm ストア・エキスプレス 冬装飾 クリスマス用品 ポットライトツリー コパーゴールド 高さ180cm ストア・エキスプレス

【商品特徴】存在感抜群の飾り付けで、集客効果もアップ。設置も簡単でイベントにも最適です。コパーゴールドのオーナメントがおしゃれなクリスマスツリー。足元ポットはあかりが灯り、一層ロマンチックになります。【セット内容】ツリー・オーナメント一式

材質ツリー:塩化ビニル ベース:プラスチック 質量(kg)8 備考3分割 LEDライト付き(100球) 常点・点滅切替式 コンセント式 消費電力:1W オーナメントはお客様での取り付けになります。※付属のライトはツリーに巻き付けて最後にポット部分に数球入れてください。 コード長さ(m)1 寸法(cm)ベース:24cm角×高さ28 商品タイプ高さ180×幅96cm 内容量1セット
注意
※【ご注意ください】
※商品写真のオーナメントは前面を中心に飾り付けしています。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66409178 8162-2412
オープン
19,980
21,978 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 数量1につき 1,150 / 税込 1,265
北海道地方 数量1につき 1,881 / 税込 2,069
沖縄地方 数量1につき 2,926 / 税込 3,219
離島 数量1につき 2,926 / 税込 3,219

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冬季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする