冬装飾 クリスマス用品 ラグジュアリーツリーセット レッドゴールド 高さ240cm

冬装飾 クリスマス用品 ラグジュアリーツリーセット レッドゴールド 高さ240cm ストア・エキスプレス 冬装飾 クリスマス用品 ラグジュアリーツリーセット レッドゴールド 高さ240cm ストア・エキスプレス 冬装飾 クリスマス用品 ラグジュアリーツリーセット レッドゴールド 高さ240cm ストア・エキスプレス 冬装飾 クリスマス用品 ラグジュアリーツリーセット レッドゴールド 高さ240cm ストア・エキスプレス 冬装飾 クリスマス用品 ラグジュアリーツリーセット レッドゴールド 高さ240cm ストア・エキスプレス 冬装飾 クリスマス用品 ラグジュアリーツリーセット レッドゴールド 高さ240cm ストア・エキスプレス 冬装飾 クリスマス用品 ラグジュアリーツリーセット レッドゴールド 高さ240cm ストア・エキスプレス

【商品特徴】存在感抜群の飾り付けで、集客効果もアップ。設置も簡単でイベントにも最適です。こだわりの装飾でクリスマスムードを演出。赤とゴールドで仕上げた正統派ツリーです。王道ながらも愛らしいオーナメントが目を引きます。【セット内容】ツリー・オーナメント一式

材質ツリー:塩化ビニル ベース:木製 質量(kg)12 備考3分割 LEDライト付き(100球) 常点・点滅切替式 コンセント式 消費電力:1W オーナメントはお客様での取り付けになります。 コード長さ(m)1 寸法(cm)ベース:28cm角×高さ30 商品タイプ高さ240×幅130cm 内容量1セット
注意
※【ご注意ください】
※商品写真のオーナメントは前面を中心に飾り付けしています。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66409221 8162-2686
オープン
68,980
75,878 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 数量1につき 1,180 / 税込 1,298
北海道地方 数量1につき 2,260 / 税込 2,486
沖縄地方 数量1につき 2,780 / 税込 3,058
離島 数量1につき 2,780 / 税込 3,058

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冬季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする