冬装飾 クリスマス用品 ラグジュアリーツリーセット レッド 高さ210cm
【商品特徴】存在感抜群の飾り付けで、集客効果もアップ。設置も簡単でイベントにも最適です。定番のオーナメントボールをはじめトナカイや松ぼっくり等豊富なデザインが特徴的なこだわりのオーナメントです。みんなの注目を集めるかわいさで集客効果もバツグン。【セット内容】ツリー・オーナメント一式
材質ツリー:塩化ビニル ベース:木製
質量(kg)11
備考3分割 LEDライト付き(100球) 常点・点滅切替式 コンセント式 消費電力:1W オーナメントはお客様での取り付けになります。
コード長さ(m)1
寸法(cm)ベース:28cm角×高さ30
商品タイプ高さ210×幅120cm
内容量1セット
注意
※【ご注意ください】※商品写真のオーナメントは前面を中心に飾り付けしています。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥ 2,700 / 税込 ¥ 2,970 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥ 4,320 / 税込 ¥ 4,752 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥ 7,020 / 税込 ¥ 7,722 |
| 離島 | 数量1につき | ¥ 7,020 / 税込 ¥ 7,722 |