冬装飾 クリスマス用品 ホワイトファイバーツリー 高さ210cm

冬装飾 クリスマス用品 ホワイトファイバーツリー 高さ210cm ストア・エキスプレス

【商品特徴】大きなファイバーツリー。クリアな光で繊細にきらめくホワイトファイバーで、ロマンチックな表情がお客様を釘づけにします。ファイバーツリーとは、ツリーの枝に光を通す素材(光ファイバー)を使用したツリーです。土台から電球で照らすことで葉先が光り、幻想的な光の変化が楽しめます。

材質ツリー:塩化ビニル ベース:ABS樹脂 質量(kg)12 備考常点(自動変化) DCアダプター式 消費電力:5W LED光源 コード長さ(m)1.8 直径×高さ(cm)ベース:38×19.5 商品タイプ高さ210×幅90cm 内容量1本
注意
※【ご注意ください】商品にはメーカー保証書を付けております(保証期間:6ヶ月)。万全を期しておりますが、使用環境・頻度・保管状態により、不具合が発生する可能性もございます。保証期間を過ぎての修理などの対応は有償となりますのでご了承ください。
※【ご注意】ファイバーツリーのLEDライトは、ツリーから出ているコードをベースに差し込むと光ります。不良の原因となるため、必ずコードを差し込み、LEDライトを光らせた状態でご使用ください。商品写真のオーナメントは前面を中心に飾り付けしています。
※白いファイバーツリーは素材の性質上、使用環境によりツリー本体が黄色っぽく変色する場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66409765 7892-4693
オープン
37,980
41,778 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 数量1につき 2,079 / 税込 2,287
北海道地方 数量1につき 3,402 / 税込 3,742
沖縄地方 数量1につき 5,292 / 税込 5,821
離島 数量1につき 5,292 / 税込 5,821

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冬季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする