冬装飾 クリスマス用品 LEDケサランパサラン立ち木ライト 高さ210cm
【商品特徴】春夏秋冬どの季節でも使える多彩なイルミネーションパターンを搭載。幻想的で愛らしい光が空間を包み込みます。スマホアプリまたは、リモコン操作で様々な光の演出が楽しめます。ブランチツリーは緑の葉や装飾がないため、クリスマスシーズンだけでなく一年を通して飾ることが可能です。春には桜のオーナメント、秋には紅葉の飾り付けなど、季節ごとにアレンジを楽しむことができます。
材質ポリスチレン・塩化ビニル・スチール
質量(kg)1.7
備考点滅パターンリモコン切替式 DCアダプター式 消費電力:7.2W 防滴仕様 コード色:ホワイト スマホアプリコントロール可能
コード長さ(m)5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)85×85×210
商品タイプ高さ210cm
寸法(幅W×奥行D)(cm)ベース:幅40×奥行40cm
内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥ 1,183 / 税込 ¥ 1,301 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥ 1,935 / 税込 ¥ 2,129 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥ 3,010 / 税込 ¥ 3,311 |
| 離島 | 数量1につき | ¥ 3,010 / 税込 ¥ 3,311 |