冬装飾 クリスマス用品 ブランチツリー リモコン付き 高さ210cm
【商品特徴】きらめく1000球の光が圧巻の美しさ!リモコンで色変えも自在です。幻想的なライトがクリスマスを優しく彩ります。ブランチツリーは緑の葉や装飾がないため、クリスマスシーズンだけでなく一年を通して飾ることが可能です。春には桜のオーナメント、秋には紅葉の飾り付けなど、季節ごとにアレンジを楽しむことができます。
材質塩化ビニル
質量(kg)3
備考リモコン付き 3分割 LEDライト付き 点滅パターンコントローラー式(常点含む11パターン) ACアダプター式 タイマー機能付き 消費電力:8W 室内仕様 コード色:クリア
コード長さ(m)5
寸法(cm)ベース:22cm角
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)143×143×210
商品タイプ高さ210cm
内容量1本
注意
※【ご注意ください】※白い粉が落ちたり付着したりする可能性があります。あらかじめご了承ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥ 1,320 / 税込 ¥ 1,452 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥ 2,160 / 税込 ¥ 2,376 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥ 3,360 / 税込 ¥ 3,696 |
| 離島 | 数量1につき | ¥ 3,360 / 税込 ¥ 3,696 |