冬装飾 クリスマス用品 ホワイトバーチツリースタンド 高さ180cm

冬装飾 クリスマス用品 ホワイトバーチツリースタンド 高さ180cm ストア・エキスプレス 冬装飾 クリスマス用品 ホワイトバーチツリースタンド 高さ180cm ストア・エキスプレス 冬装飾 クリスマス用品 ホワイトバーチツリースタンド 高さ180cm ストア・エキスプレス

【商品特徴】透明感のあるホワイトと、暖かみのあるウォームホワイトに、光の色を変更できます。球数も多く、繊細で美しいブランチツリーです。ブランチツリーは緑の葉や装飾がないため、クリスマスシーズンだけでなく一年を通して飾ることが可能です。春には桜のオーナメント、秋には紅葉の飾り付けなど、季節ごとにアレンジを楽しむことができます。

材質塩化ビニル 質量(kg)2.5 備考リモコン付き 2分割 LEDライト付き 点滅パターンコントローラー式(常点含む11パターン) ACアダプター式 タイマー機能付き 消費電力:8W 室内仕様 コード色:クリア コード長さ(m)5 寸法(cm)ベース:22cm角 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)136×136×180 商品タイプ高さ180cm 内容量1本
注意
※【ご注意ください】
※白い粉が落ちたり付着したりする可能性があります。あらかじめご了承ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66409878 8258-1032
オープン
22,980
25,278 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 数量1につき 1,210 / 税込 1,331
北海道地方 数量1につき 1,980 / 税込 2,178
沖縄地方 数量1につき 3,080 / 税込 3,388
離島 数量1につき 3,080 / 税込 3,388

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冬季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする