冬装飾 クリスマス用品 ブランチツインクルツリー 高さ120cm
【商品特徴】繊細な枝で光がキラキラ点滅。瞬く光でお客様を魅了します。ブランチツリーは緑の葉や装飾がないため、クリスマスシーズンだけでなく一年を通して飾ることが可能です。春には桜のオーナメント、秋には紅葉の飾り付けなど、季節ごとにアレンジを楽しむことができます。
材質塩化ビニル
質量(kg)0.7
備考LEDライト付き 一部点滅式 ACアダプター式 消費電力:3.6W 室内仕様 コード色:ホワイト
コード長さ(m)3
寸法(cm)ベース:(1)17cm角(2)21cm角
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)50×50×120
商品タイプ高さ120cm
内容量1本
注意
※【ご注意ください】※白い粉が落ちたり付着したりする可能性があります。あらかじめご了承ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥ 600 / 税込 ¥ 660 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥ 1,000 / 税込 ¥ 1,100 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥ 1,500 / 税込 ¥ 1,650 |
| 離島 | 数量1につき | ¥ 1,500 / 税込 ¥ 1,650 |