冬装飾 クリスマス用品 スノーポップアップライトツリー 高さ150cm
【商品特徴】ライトの巻き付け不要!ツリー本体を引き延ばすだけで簡単に設置できます。約6時間後に自動消灯し、次の日ほぼ同じ時間(タイマーモードにしてから約24時間後)に自動点灯します。収納時は折りたたんでコンパクトに! 【セット内容】ツリー本体・支柱・ライト・ベース
材質ツリー:塩化ビニル ベース:プラスチック
質量(kg)3.5
備考3分割 LEDライト付き(100球) 点滅パターンコントローラー式(常点含む5パターン) USB式 消費電力:4W ※アダプターは付いていません。
直径(Φcm)ベース:38
コード長さ(m)1.5
商品タイプ高さ150×幅58cm
内容量1セット
注意
※【ご注意ください】※ポップアップツリーは伸ばすだけで、簡単に組み立てられますが、枝は写真のようにきれいに広がってはいません。白い粉が落ちたり付着したりする可能性があります。あらかじめご了承ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥ 600 / 税込 ¥ 660 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥ 1,000 / 税込 ¥ 1,100 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥ 1,500 / 税込 ¥ 1,650 |
| 離島 | 数量1につき | ¥ 1,500 / 税込 ¥ 1,650 |