冬装飾 クリスマス用品 ライト付きポップアップツリー レッド 高さ180cm
【商品特徴】リーズナブルで設置ラクラクだからたくさん並べて華やかに♪ツリー本体を引き延ばすだけで簡単に設置でき、収納時はコンパクトになる折りたたみ式クリスマスツリーです。リモコン、又は電池ボックスのスイッチで点滅パターンや明るさが調整でき、消し忘れ防止に便利なタイマー機能付き(6時間点灯後18時間消灯)。【セット内容】ツリー本体(ライト・オーナメント付き)・支柱・ベース
材質ツリー:塩化ビニル 支柱:スチール ベース:プラスチック
質量(kg)2.2
備考3分割 LEDライト付き(100球) 点滅パターンリモコン切替式(常点含む8パターン) 電池式(単3×3本 別売) リモコン付き(CR2025×1個 別売) ※オーナメントの取り外しはできません。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)ベース:40.5×40.5×8
商品タイプ高さ180×幅60cm
内容量1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥ 1,183 / 税込 ¥ 1,301 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥ 1,935 / 税込 ¥ 2,129 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥ 3,010 / 税込 ¥ 3,311 |
| 離島 | 数量1につき | ¥ 3,010 / 税込 ¥ 3,311 |