冬装飾 クリスマス用品 ポップアップツリー スノー 高さ180cm

冬装飾 クリスマス用品 ポップアップツリー スノー 高さ180cm ストア・エキスプレス 冬装飾 クリスマス用品 ポップアップツリー スノー 高さ180cm ストア・エキスプレス 冬装飾 クリスマス用品 ポップアップツリー スノー 高さ180cm ストア・エキスプレス 冬装飾 クリスマス用品 ポップアップツリー スノー 高さ180cm ストア・エキスプレス 冬装飾 クリスマス用品 ポップアップツリー スノー 高さ180cm ストア・エキスプレス 冬装飾 クリスマス用品 ポップアップツリー スノー 高さ180cm ストア・エキスプレス

【商品特徴】雪にゴールド使いがエレガントな印象のクリスマスツリー。ツリー本体を引き延ばすだけで簡単に設置でき、収納時はコンパクトになる折りたたみ式クリスマスツリーです。LEDライトをセットにしてクリスマスツリーをお届けします(お客様組立)。オーナメントを選ぶ手間もなくお買い得です。【セット内容】ツリー本体・支柱・ベース・オーナメント一式

材質ツリー:塩化ビニル 支柱:スチール ベース:(1)(2)プラスチック(3)スチール 質量(kg)5.5 備考3分割 LEDライト付き(50球) 常点・点滅切替式 コンセント式 消費電力:1W 室内仕様 オーナメントはお客様での取り付けになります。 直径(Φcm)ベース:48 コード長さ(m)1 商品タイプ高さ180×幅71cm 内容量1セット
注意
※【ご注意ください】
※ポップアップツリーは伸ばすだけで、簡単に組み立てられますが、枝は写真のようにきれいに広がってはいません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66410009 8162-2620
オープン
19,980
21,978 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 数量1につき 1,095 / 税込 1,205
北海道地方 数量1につき 1,791 / 税込 1,970
沖縄地方 数量1につき 2,786 / 税込 3,065
離島 数量1につき 2,786 / 税込 3,065

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冬季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする