冬装飾 クリスマス用品 ポップアップツリーセット ポップ 高さ180cm
【商品特徴】カラフルなオーナメントがかわいい、楽しさが詰まったポップアップツリー。ツリー本体を引き延ばすだけで簡単に設置でき、収納時はコンパクトになる折りたたみ式クリスマスツリーです。ボールやリボンのオーナメント、LEDライトをセットにしてクリスマスツリーをお届けします(お客様組立)。オーナメントを選ぶ手間もなくお買い得です。【セット内容】ツリー本体・支柱・ベース・オーナメント一式
材質ツリー:塩化ビニル 支柱:スチール ベース:(1)(2)プラスチック(3)スチール
質量(kg)5.2
備考3分割 LEDライト付き(50球 ) 常点・点滅切替式 コンセント式 消費電力:1W 室内仕様 オーナメントはお客様での取り付けになります。
直径(Φcm)ベース:48
コード長さ(m)1
商品タイプ高さ180×幅71cm
内容量1セット
注意
※【ご注意ください】※ポップアップツリーは伸ばすだけで、簡単に組み立てられますが、枝は写真のようにきれいに広がってはいません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥ 1,095 / 税込 ¥ 1,205 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥ 1,791 / 税込 ¥ 1,970 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥ 2,786 / 税込 ¥ 3,065 |
| 離島 | 数量1につき | ¥ 2,786 / 税込 ¥ 3,065 |