冬装飾 クリスマスツリーセット 高さ180cm
【商品特徴】お買い得な特価ツリーシリーズ。北欧テイストの温もりあるデザインです。LEDライトとオーナメントがセットで低価格なのが魅力です。設置も簡単でイベントにも最適です。
特記3分割 LEDライト付き(130球) 点滅パターン切替式(常点含む8パターン) コンセント式 消費電力:3.6W オーナメントはお客様での取り付けになります。
セット内容ツリー・オーナメント一式
材質ツリー:塩化ビニル ベース:スチール
質量(kg)8.6
直径(Φcm)ベース:45
コード長さ(m)13
寸法(cm)ツリー:高さ180×92
内容量1セット
注意
※【注意】商品写真のオーナメントは前面を中心に飾り付けしています。※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥ 825 / 税込 ¥ 908 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥ 1,350 / 税込 ¥ 1,485 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥ 2,100 / 税込 ¥ 2,310 |
| 離島 | 数量1につき | ¥ 2,100 / 税込 ¥ 2,310 |