冬装飾 クリスマスツリーセット

冬装飾 クリスマスツリーセット ストア・エキスプレス 冬装飾 クリスマスツリーセット ストア・エキスプレス 冬装飾 クリスマスツリーセット ストア・エキスプレス 冬装飾 クリスマスツリーセット ストア・エキスプレス 冬装飾 クリスマスツリーセット ストア・エキスプレス

【商品特徴】お買い得な特価ツリーシリーズ。上品なホワイト系のオーナメントにオーガンジーリボンをまとった美しいツリーで北欧テイストの温もりあるデザインです。LEDライトとオーナメントがセットで低価格なのが魅力です。設置も簡単でイベントにも最適です。

特記3分割 LEDライト付き(1050球) 点滅パターン切替式(常点含む8パターン) コンセント式 消費電力:6W オーナメントはお客様での取り付けになります。 セット内容ツリー・オーナメント一式 材質ツリー:塩化ビニル ベース:スチール 質量(kg)8.5 直径(Φcm)ベース:108 商品タイプ高さ180×幅108cm 内容量1セット
注意
※【注意】商品写真のオーナメントは前面を中心に飾り付けしています。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66410341 28975-106
オープン
19,980
21,978 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 数量1につき 1,095 / 税込 1,205
北海道地方 数量1につき 1,791 / 税込 1,970
沖縄地方 数量1につき 2,786 / 税込 3,065
離島 数量1につき 2,786 / 税込 3,065

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冬季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする