冬装飾 スクエアベースクリスマスツリー スタンダード
【商品特徴】高級感のある木製ベース付きクリスマスツリーです。ヌードツリーにお好みのオーナメントを飾ってオリジナルのクリスマスツリーを作ることができます。
特記3分割
材質ツリー:塩化ビニル ベース:木製
質量(kg)10.8
幅(cm)110
寸法(cm)ベース:28cm角×H30cm
商品タイプ高さ210cm
内容量1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥ 1,419 / 税込 ¥ 1,561 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥ 2,322 / 税込 ¥ 2,554 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥ 3,612 / 税込 ¥ 3,973 |
| 離島 | 数量1につき | ¥ 3,612 / 税込 ¥ 3,973 |