冬装飾 スクエアベースクリスマスツリー スノー
【商品特徴】高級感のある木製ベース付きクリスマスツリーです。葉っぱが白いフロストタイプ。ヌードツリーにお好みのオーナメントを飾ってオリジナルのクリスマスツリーを作ることができます。
特記3分割 ※白い粉が落ちたり付着したりする可能性があります。あらかじめご了承ください。
材質ツリー:塩化ビニル ベース:木製
質量(kg)10.4
幅(cm)99
寸法(cm)ベース:28cm角×H30cm
商品タイプ高さ180cm
内容量1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥ 1,089 / 税込 ¥ 1,198 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥ 1,782 / 税込 ¥ 1,960 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥ 2,772 / 税込 ¥ 3,049 |
| 離島 | 数量1につき | ¥ 2,772 / 税込 ¥ 3,049 |