冬装飾 特大PVCクリスマスツリー

冬装飾 特大PVCクリスマスツリー ストア・エキスプレス 冬装飾 特大PVCクリスマスツリー ストア・エキスプレス 冬装飾 特大PVCクリスマスツリー ストア・エキスプレス 冬装飾 特大PVCクリスマスツリー ストア・エキスプレス

【商品特徴】迫力満点のビッグツリーが大人気!高さ360cmの巨大サイズです!商業施設のエントランス、ホテルのロビーやオフィスビルのエントランスなどにおすすめ。視覚的なインパクトは抜群です。別売りのオーナメントやLEDライトをつけて、華やかなクリスマス装飾に。

特記4分割 ※背の高いツリーですので、ひもや重しなどで確実に固定してご使用ください。 材質ツリー:塩化ビニル ベース:スチール 質量(kg)16.1 直径(Φcm)ベース:100 商品タイプ高さ360×幅180cm 内容量1本
注意
※【注意】高さ300cm以上のツリーは、ひもや重しなどで確実に固定してご使用ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66410876 8725-60
オープン
79,980
87,978 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 数量1につき 1,480 / 税込 1,628
北海道地方 数量1につき 2,900 / 税込 3,190
沖縄地方 数量1につき 3,480 / 税込 3,828
離島 数量1につき 3,480 / 税込 3,828

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冬季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする