冬装飾 ミニラップクリスマスツリー用 オーナメントセット(別売)
【商品特徴】オーナメントセットは、リボン、ボール、ステッキ、プレゼント、ベル、松ぼっくりなどが入っています。[適合ミニラップツリー]品番:8725-2065、8725-2068、8725-2071、8725-2074、8725-2077、8725-2080
材質(1)~(6)ツリー:塩化ビニル ベース:セメント・麻
質量(kg)0.8
色オーナメントセットレッド
直径×高さ(cm)10×10
内容量1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥ 600 / 税込 ¥ 660 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥ 1,000 / 税込 ¥ 1,100 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥ 1,500 / 税込 ¥ 1,650 |
| 離島 | 数量1につき | ¥ 1,500 / 税込 ¥ 1,650 |