冬装飾 ブラシブランチ クリスマスツリースリム
【商品特徴】密度のある葉に松ぼっくりが見え隠れ。スリムで飾る場所を選ばないナチュラルなクリスマスツリー。葉っぱの質感はブラシブランチツリー独特のふわふわとした立体感や毛羽立ち感があり本物のようなクリスマスツリーです。
特記4分割
材質ツリー:塩化ビニル ベース:木製
質量(kg)15
寸法(cm)ベース:30.5角×高さ27.5
商品タイプ高さ210×幅86cm
内容量1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥ 1,180 / 税込 ¥ 1,298 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥ 2,260 / 税込 ¥ 2,486 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥ 2,780 / 税込 ¥ 3,058 |
| 離島 | 数量1につき | ¥ 2,780 / 税込 ¥ 3,058 |