冬装飾 ヌードブラシ クリスマスツリー LEDライト付き
【商品特徴】ほんのり雪をかぶったように見える、人気のフロスト仕様のブラシツリー。葉っぱの質感はブラシブランチツリー独特のふわふわとした立体感や毛羽立ち感があり、本物のようなクリスマスツリーです。LEDライト付きで美しくきらめきます。
特記3分割 LEDライト付き(200球) 点滅パターンコントローラー式(常点含む8パターン) 消費電力:6W 室内仕様 ライトはお客様での取り付けになります。
材質ツリー:塩化ビニル ベース:木製
質量(kg)14
長さ(m)ライト:30(ライト間隔:10cm)
コード長さ(m)3
寸法(cm)ベース:28角×高さ30
商品タイプ高さ210×幅86cm
内容量1本
注意
※【注意】白い粉が落ちたり付着したりする可能性があります。あらかじめご了承ください。※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥ 1,180 / 税込 ¥ 1,298 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥ 2,260 / 税込 ¥ 2,486 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥ 2,780 / 税込 ¥ 3,058 |
| 離島 | 数量1につき | ¥ 2,780 / 税込 ¥ 3,058 |