冬装飾 クリスマス用品 デコレーション卓上ミニツリー 高さ21cm
【商品特徴】ちょこんと並べるだけでもかわいい!シンプルな卓上ミニツリー。大型のクリスマスツリーに比べ購入や設置のコストを抑えられ、省スペースで効率的な飾り付けをすることができます。テーブルや商品棚、レジカウンターやショーケースのクリスマスディスプレイに。オフィスやクリニックの受付にもおすすめのクリスマス飾りです。
特記LEDライト付き(6球) 常点・点滅切替式 電池式(単3×2本 別売) 消費電力:2.4W USB電源コネクタ付き
材質塩化ビニル
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)11×11×21
内容量1個
注意
※電池使用商品の電池寿命は、1日5時間の使用で約3日程度です。電池の種類により異なります。※オーナメントの取り外しができません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥ 600 / 税込 ¥ 660 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥ 1,000 / 税込 ¥ 1,100 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥ 1,500 / 税込 ¥ 1,650 |
| 離島 | 数量1につき | ¥ 1,500 / 税込 ¥ 1,650 |