冬装飾 クリスマス用品 フロッキーファイバークリスマスツリー 高さ60cm

冬装飾 クリスマス用品 フロッキーファイバークリスマスツリー 高さ60cm ストア・エキスプレス 冬装飾 クリスマス用品 フロッキーファイバークリスマスツリー 高さ60cm ストア・エキスプレス 冬装飾 クリスマス用品 フロッキーファイバークリスマスツリー 高さ60cm ストア・エキスプレス

【商品特徴】幻想的な輝きのファイバーツリー。ポットも光ってきらびやか。テーブルや商品棚、レジカウンターやショーケースのクリスマスディスプレイに。オフィスやクリニックの受付にもおすすめのクリスマス飾りです。

特記点滅パターンコントローラー式(常点含む12パターン) コンセント式 消費電力:3.6W LED光源 材質塩化ビニル 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)35×35×60 商品タイプ高さ60cm 内容量1個
注意
※オーナメントの取り外しができません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66418890 8736-1908
オープン
8,998
9,898 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 数量1につき 600 / 税込 660
北海道地方 数量1につき 1,000 / 税込 1,100
沖縄地方 数量1につき 1,500 / 税込 1,650
離島 数量1につき 1,500 / 税込 1,650

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冬季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする