冬装飾 クリスマス用品 クリスマスビーズリース 直径50cm

冬装飾 クリスマス用品 クリスマスビーズリース 直径50cm ストア・エキスプレス 冬装飾 クリスマス用品 クリスマスビーズリース 直径50cm ストア・エキスプレス

【商品特徴】たくさんのオーナメントボールと大きなポインセチアの飾りのついた直径50cmのリース。オーナメントの色はレッドとゴールドの2タイプあります。壁に吊るして簡単に飾ることができます。テーブルやレジカウンター立てかけたり、リーススタンドに吊るせば壁がないところにも飾ることができます。オフィスインテリアにもおすすめ。

材質塩化ビニル 質量(kg)1.5 内容量1個
注意
※ひもは付いていません。
※取り付けの際は、設置場所の強度にご注意いただき、針金・結束バンドなどでしっかりと固定してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
8725-807 66419005
8725-807 66419005
66419005 8725-807
オープン
5,998
6,598 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
8725-810 66419021
8725-810 66419021
66419021 8725-810
オープン
5,998
6,598 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 数量1につき 600 / 税込 660
北海道地方 数量1につき 1,000 / 税込 1,100
沖縄地方 数量1につき 1,500 / 税込 1,650
離島 数量1につき 1,500 / 税込 1,650

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冬季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする