冬装飾 クリスマス用品 22cmボール クリスマスリース レッド×ゴールド

冬装飾 クリスマス用品 22cmボール クリスマスリース レッド×ゴールド ストア・エキスプレス

【商品特徴】壁に吊るして簡単に飾ることができます。テーブルやレジカウンター立てかけたり、リーススタンドに吊るせば壁がないところにも飾ることができます。オフィスインテリアにもおすすめ。

特記ひも付き 材質天然素材・プラスチック 質量(kg)0.2 寸法(cm)直径22×奥行8 商品タイプ直径22cm 内容量1個
注意
※取り付けの際は、設置場所の強度にご注意いただき、針金・結束バンドなどでしっかりと固定してください。
※天然素材を使用した商品は、形・色に個体差があります。一部パーツが取れる場合がありますが、品質には問題ありません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66419100 8730-6022
オープン
1,998
2,198 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 数量1につき 600 / 税込 660
北海道地方 数量1につき 1,000 / 税込 1,100
沖縄地方 数量1につき 1,500 / 税込 1,650
離島 数量1につき 1,500 / 税込 1,650

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冬季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする