冬装飾 クリスマス用品 デコレーションシダパインスワッグ
【商品特徴】ナチュラルなパイン付きシダスワッグ。エントランスが明るく華やぎます。ドアや壁に吊るしてもこのまま置いても空間にクリスマスの温かい彩りをもたらします。
特記片面 フック付き
材質塩化ビニル・プラスチック
質量(kg)0.2
色ホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)26×12×55
内容量1個
注意
※取り付けの際は、設置場所の強度にご注意いただき、針金・結束バンドなどでしっかりと固定してください。※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥ 600 / 税込 ¥ 660 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥ 1,000 / 税込 ¥ 1,100 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥ 1,500 / 税込 ¥ 1,650 |
| 離島 | 数量1につき | ¥ 1,500 / 税込 ¥ 1,650 |