冬装飾 クリスマス用品 アイアンリーススタンド

冬装飾 クリスマス用品 アイアンリーススタンド ストア・エキスプレス 冬装飾 クリスマス用品 アイアンリーススタンド ストア・エキスプレス 冬装飾 クリスマス用品 アイアンリーススタンド ストア・エキスプレス

【商品特徴】クリスマスリースの大きさに合わせて高さ調整ができます。ミニリースから大きなリースまで飾ることができます。商品棚やレジ前はもちろん、オフィスやクリニックの受付にも、壁にフック穴をあけずリースを飾ることができます。

特記可動式フック下~土台まで:38~65cm 材質アイアン 耐荷重(kg)0.5 直径×高さ(cm)13×55~80(フック内寸:2) 商品タイプ高さ55~80cm 内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66419267 8257-1664
オープン
3,298
3,628 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 数量1につき 600 / 税込 660
北海道地方 数量1につき 1,000 / 税込 1,100
沖縄地方 数量1につき 1,500 / 税込 1,650
離島 数量1につき 1,500 / 税込 1,650

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冬季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする