冬装飾 クリスマス用品 ナチュラルガーランド ビッグリーフ

冬装飾 クリスマス用品 ナチュラルガーランド ビッグリーフ ストア・エキスプレス 冬装飾 クリスマス用品 ナチュラルガーランド ビッグリーフ ストア・エキスプレス 冬装飾 クリスマス用品 ナチュラルガーランド ビッグリーフ ストア・エキスプレス 冬装飾 クリスマス用品 ナチュラルガーランド ビッグリーフ ストア・エキスプレス

【商品特徴】天然素材をふんだんに使用して作られたガーランドです。壁面やレジカウンターに吊るしたり、テーブルに置いたり、商品棚やワゴンや看板に巻いたりしてクリスマスらしいディスプレイに。

特記両端取付用ひも付き 材質天然素材・プラスチック・発泡スチロール 質量(kg)約0.2 長さ(cm)170 商品タイプ長さ170cm 内容量1本
注意
※取り付けの際は、設置場所の強度にご注意いただき、針金・結束バンドなどでしっかりと固定してください。
※天然素材を使用した商品は、形・色に個体差があります。一部パーツが取れる場合がありますが、品質には問題ありません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66419328 8185-5558
オープン
1,998
2,198 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 数量1につき 600 / 税込 660
北海道地方 数量1につき 1,000 / 税込 1,100
沖縄地方 数量1につき 1,500 / 税込 1,650
離島 数量1につき 1,500 / 税込 1,650

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冬季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする