冬装飾 クリスマス用品 LEDライト付きナチュラル クリスマスガーランド

冬装飾 クリスマス用品 LEDライト付きナチュラル クリスマスガーランド ストア・エキスプレス 冬装飾 クリスマス用品 LEDライト付きナチュラル クリスマスガーランド ストア・エキスプレス 冬装飾 クリスマス用品 LEDライト付きナチュラル クリスマスガーランド ストア・エキスプレス

【商品特徴】天然素材を使ったナチュラルガーランド。明かりを灯せば違った雰囲気が楽しめます。白い松ぼっくりや星の飾りのついたホワイトガーランドと、赤いボールや茶色の松ぼっくりの飾りのついたアップル&リーフガーランドがあります。壁面やレジカウンターに吊るしたり、テーブルに置いたり、商品棚やワゴンや看板に巻いたりしてクリスマスらしいディスプレイに。

特記LEDライト:常点 電池式(単3×2本 別売)両端取付用ひも付き 室内仕様 材質天然素材・プラスチック・発泡スチロール 質量(kg)0.2 長さ(cm)150 内容量1本
注意
※取り付けの際は、設置場所の強度にご注意いただき、針金・結束バンドなどでしっかりと固定してください。
※電池使用商品の電池寿命は、1日5時間の使用で約3日程度です。電池の種類により異なります。
※天然素材を使用した商品は、形・色に個体差があります。一部パーツが取れる場合がありますが、品質には問題ありません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
8185-2782 66419380
8185-2782 66419380
66419380 8185-2782
オープン
1,998
2,198 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
8185-2785 66419389
8185-2785 66419389
66419389 8185-2785
オープン
1,998
2,198 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 数量1につき 600 / 税込 660
北海道地方 数量1につき 1,000 / 税込 1,100
沖縄地方 数量1につき 1,500 / 税込 1,650
離島 数量1につき 1,500 / 税込 1,650

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冬季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする