ポリカブレードダンプS

ポリカブレードダンプS アイリスオーヤマ

極太グリップで使いやすいスノーダンプです。本体先端部には耐久性に優れたポリカーボネート樹脂を採用しました。本体は割れにくいポリエチレン樹脂製です。鮮やかなレッドで雪の中でも目立ちます。パイプはエポキシ粉体塗装を施し、サビにくくなっています。小型タイプなので取り回しやすく、女性や老人に最適です。

材質本体:ポリエチレン、先端部分:ポリカーボネート、パイプ:スチール(エポキシ粉体塗装) 質量(kg)3.7 レッド 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×1140×290 太さ(mm)パイプ:22 内容量1セット(1セット×5個)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66419730 N120
オープン
17,980
19,778 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 1 1,200 / 税込 1,320
北海道地方 1 1,200 / 税込 1,320
沖縄地方 1 お送りできません
離島 1 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする