・F型、E型アジャスター用システム根太。根太パッキンを介して壁から離して施工することが可能になります。根太システムR型に20mmロングナットを採用した根太太システムLR型。アジャスターピッチ600mmは巾木下、アジャスターピッチ300mmは出入口・重量物対策や狭小部の小割りように使い分けて使用してください。使用範囲については各現場によって仕様が異なり使用制限がございますのメーカーカタログを確認してください。