曜日別特売

根太システムLRJ型(断面LR型)

根太システムLRJ型(断面LR型) - 淡路技建根太システムLRJ型(断面LR型) - 淡路技建根太システムLRJ型(断面LR型) - 淡路技建

・F型、E型アジャスター用システム根太。根太パッキンを介して壁から離して施工することが可能になります。
根太システムR型に20mmロングナットを採用した根太太システムLR型。
アジャスターピッチ600mmは巾木下、アジャスターピッチ300mmは出入口・重量物対策や狭小部の小割りように使い分けて使用してください。
使用範囲については各現場によって仕様が異なり使用制限がございますのメーカーカタログを確認してください。

内容量1箱(20本)
26件中 126各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合サイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66446199209LRJ- 90型【床高】 68-114(パーチ厚20天端)
27,600
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66446208209LRJ- 100型【床高】 74-124(パーチ厚20天端)
27,800
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66446217209LRJ- 120型【床高】 94-144(パーチ厚20天端)
28,000
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66446226209LRJ- 140型【床高】114-164(パーチ厚20天端)
29,000
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66446235209LRJ- 160型【床高】134-184(パーチ厚20天端)
32,800
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66446251209LRJ- 180型【床高】154-204(パーチ厚20天端)
33,000
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66446260209LRJ- 200型【床高】174-224(パーチ厚20天端)
33,200
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66446269209LRJ- 220型【床高】194-244(パーチ厚20天端)
34,600
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66446278209LRJ- 230型【床高】208-258(パーチ厚20天端)
40,800
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66446287209LRJ- 250型【床高】228-278(パーチ厚20天端)
41,000
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66446296209LRJ- 270型【床高】248-298(パーチ厚20天端)
41,400
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66446305209LRJ- 290型【床高】268-318(パーチ厚20天端)
41,600
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66446321209LRJ- 310型【床高】288-338(パーチ厚20天端)
42,000
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66446330309LRJ- 90型【床高】 68-114(パーチ厚20天端)
34,600
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66446339309LRJ- 100型【床高】 74-124(パーチ厚20天端)
34,800
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66446348309LRJ- 120型【床高】 94-144(パーチ厚20天端)
35,200
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66446357309LRJ- 140型【床高】114-164(パーチ厚20天端)
36,400
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66446366309LRJ- 160型【床高】134-184(パーチ厚20天端)
42,200
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66446375309LRJ- 180型【床高】154-204(パーチ厚20天端)
42,400
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66446391309LRJ- 200型【床高】174-224(パーチ厚20天端)
42,600
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66446400309LRJ- 220型【床高】194-244(パーチ厚20天端)
44,400
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66446409309LRJ- 230型【床高】208-258(パーチ厚20天端)
48,200
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66446418309LRJ- 250型【床高】228-278(パーチ厚20天端)
48,400
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66446427309LRJ- 270型【床高】248-298(パーチ厚20天端)
49,000
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66446436309LRJ- 290型【床高】268-318(パーチ厚20天端)
49,600
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66446445309LRJ- 310型【床高】288-338(パーチ厚20天端)
50,000
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする