冬装飾 クリスマス飾り LEDボールライト付きデコレーションガーランド

冬装飾 クリスマス飾り LEDボールライト付きデコレーションガーランド ストア・エキスプレス 冬装飾 クリスマス飾り LEDボールライト付きデコレーションガーランド ストア・エキスプレス 冬装飾 クリスマス飾り LEDボールライト付きデコレーションガーランド ストア・エキスプレス 冬装飾 クリスマス飾り LEDボールライト付きデコレーションガーランド ストア・エキスプレス 冬装飾 クリスマス飾り LEDボールライト付きデコレーションガーランド ストア・エキスプレス 冬装飾 クリスマス飾り LEDボールライト付きデコレーションガーランド ストア・エキスプレス 冬装飾 クリスマス飾り LEDボールライト付きデコレーションガーランド ストア・エキスプレス 冬装飾 クリスマス飾り LEDボールライト付きデコレーションガーランド ストア・エキスプレス

【商品特徴】煌めくボールライトの光で柔らかく温かい雰囲気に。最大10連結まで可能です。壁面やレジカウンターに吊るしたり、テーブルや商品棚に置いたりしてクリスマスらしいディスプレイに。

特記LEDライト:常点ACアダプター式 消費電力:3.6W 両端取付リング付き 10本まで連結可能 室内仕様 材質塩化ビニル・プラスチック 質量(kg)1.4 コード長さ(m)1 寸法(cm)高さ25×長さ180 内容量1本
注意
※ラメが落ちたり付着したりする可能性があります。あらかじめご了承ください。
※取り付けの際は、設置場所の強度にご注意いただき、針金・結束バンドなどでしっかりと固定してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66448238 8185-5560
オープン
12,980
14,278 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 数量1につき 704 / 税込 774
北海道地方 数量1につき 1,152 / 税込 1,267
沖縄地方 数量1につき 1,792 / 税込 1,971
離島 数量1につき 1,792 / 税込 1,971

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冬季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする