冬装飾 クリスマスツリー飾り イルミネーション LEDトレートライト(連結可)

冬装飾 クリスマスツリー飾り イルミネーション LEDトレートライト(連結可) ストア・エキスプレス 冬装飾 クリスマスツリー飾り イルミネーション LEDトレートライト(連結可) ストア・エキスプレス 冬装飾 クリスマスツリー飾り イルミネーション LEDトレートライト(連結可) ストア・エキスプレス 冬装飾 クリスマスツリー飾り イルミネーション LEDトレートライト(連結可) ストア・エキスプレス

【商品特徴】光の演出で素敵なクリスマスを!華やかなイルミネーションは集客に欠かせないアイテム。SNS映えする効果的なライトアップで魅了しよう!コントローラーと変圧器(アダプター)を一体化したことでローボルト(36Vの低電圧)仕様になり、安全性を実現しています。また、コードも細いので目立ちにくく巻きやすい仕様になっています。500球まで連結可 100球・200球の連結も可能です。クリスマスツリーに飾ったり、看板に巻いたり、屋外でも使用できるので店頭を美しく効果的なイルミネーションでライトアップして集客アップ。

特記点滅パターンコントローラー式(常点含む8パターン) コンセント式丸型ソケット仕様 消費電力:4.5W 500球まで連結可能 防滴仕様 コード色:グリーン 材質塩化ビニル 質量(kg)0.7 ホワイト 長さ(m)20(ライト間隔:10cm) コード長さ(m)3 商品タイプ200球 内容量1セット
注意
※この商品は2022年度以前の商品と連結できません。
※商品はメーカー保証書を付けております。(保証期間:6ヶ月 保証書の記載内容に基づき対応させていただきます。) 商品には万全を期しておりますが、使用環境・頻度・保管状態により、不具合が発生する可能性がございます。その場合、有償修理、及び修理できない場合もございますのでご了承ください。保証期間を過ぎての修理などについてご不明の場合は、メーカーのカスタマーセンターへお問い合わせください。お客様での設置をお願いいたします。商品の取り付け前に必ず点灯確認をお願いします。万が一商品に不良が発生した場合でも、設置に関わる施工費用などは補償いたしかねますのでご了承ください。[屋外使用可]屋外での使用が可能ですが、雨や風の強い日は屋内にて保管していただき、ご使用はお避けください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66448868 8162-2598
オープン
10,980
12,078 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 数量1につき 600 / 税込 660
北海道地方 数量1につき 981 / 税込 1,079
沖縄地方 数量1につき 1,526 / 税込 1,679
離島 数量1につき 1,526 / 税込 1,679

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冬季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする