冬装飾 クリスマス イルミネーション 6連スターカーテンライト LED 61球
【商品特徴】星の雫がキラキラ輝いて軒先や窓辺を彩ります。屋外でも使用できるので、店頭を美しいイルミネーションで明るく照らし、集客アップにも貢献します。
特記点滅パターンコントローラー式(常点含む8パターン) DCアダプター式 消費電力:6W 連結不可 防滴仕様 コード色:クリア
材質塩化ビニル
質量(kg)0.6
コード長さ(m)8
寸法(幅W×高さH)(cm)155×73(ライト間隔:20、列間隔:30)
内容量1セット
注意
※商品はメーカー保証書を付けております。(保証期間:6ヶ月 保証書の記載内容に基づき対応させていただきます。) 商品には万全を期しておりますが、使用環境・頻度・保管状態により、不具合が発生する可能性がございます。その場合、有償修理、及び修理できない場合もございますのでご了承ください。保証期間を過ぎての修理などについてご不明の場合は、メーカーのカスタマーセンターへお問い合わせください。お客様での設置をお願いいたします。商品の取り付け前に必ず点灯確認をお願いします。万が一商品に不良が発生した場合でも、設置に関わる施工費用などは補償いたしかねますのでご了承ください。[屋外使用可]屋外での使用が可能ですが、雨や風の強い日は屋内にて保管していただき、ご使用はお避けください。※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥ 1,000 / 税込 ¥ 1,100 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥ 1,000 / 税込 ¥ 1,100 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥ 1,500 / 税込 ¥ 1,650 |
| 離島 | 数量1につき | ¥ 1,500 / 税込 ¥ 1,650 |