曜日別特売

スリムサポート L字フラット

スリムサポート L字フラット - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)スリムサポート L字フラット - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)スリムサポート L字フラット - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)スリムサポート L字フラット - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)スリムサポート L字フラット - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)スリムサポート L字フラット - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)スリムサポート L字フラット - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)スリムサポート L字フラット - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

13mm以上の板厚に対応しています。
集成材(DIY用の薄板)を留め付けるのに最適なスリム設計の補強金物です。

用途木材の造作に。材質スチール板厚(mm)2寸法b(mm)12穴径(mm)4.5内容量1個
注意
※耐震補強金物ではございません。
※取り付ける相手材により、効果が変わる事がありますのでご注意下さい。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法a(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6647980800069154691-8388ユニクロ35
オープン
90
99(税込)
当日出荷
メーカー直送
6647981700069155691-836635
オープン
189
208(税込)
当日出荷
メーカー直送
6647982600069156691-839235
オープン
189
208(税込)
当日出荷
メーカー直送
6647983500069158691-8354ユニクロ55
オープン
119
131(税込)
当日出荷
メーカー直送
6647985100069159691-840255
オープン
229
252(税込)
当日出荷
メーカー直送
6647986000069160691-837855
オープン
229
252(税込)
当日出荷
メーカー直送
6647986900069162691-8377ユニクロ75
オープン
129
142(税込)
当日出荷
6647987800069163691-840375
オープン
259
285(税込)
当日出荷
メーカー直送
6647988700069164691-836175
オープン
259
285(税込)
当日出荷
メーカー直送
6987740700069157691-8375ブロンズ35
オープン
119
131(税込)
当日出荷
メーカー直送
6987741600069161691-8356ブロンズ55
オープン
149
164(税込)
当日出荷
メーカー直送
6987742500069165691-8362ブロンズ75
オープン
179
197(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする