ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
スリムサポート T字フラット
13mm以上の板厚に対応しています。
集成材(DIY用の薄板)を留め付けるのに最適なスリム設計の補強金物です。
用途
木材の造作に。
材質
スチール
板厚(mm)
2
寸法b(mm)
12
穴径(mm)
4.5
内容量
1個
注意
※耐震補強金物ではございません。
※取り付ける相手材により、効果が変わる事がありますのでご注意下さい。
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
色
寸法a(mm)
寸法c(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66479896
00069166
691-8407
ユニクロ
50
40
オープン
¥
109
¥
120
(税込)
当日出荷
メーカー直送
66479905
00069167
691-8394
黒
50
40
オープン
¥
209
¥
230
(税込)
当日出荷
メーカー直送
66479921
00069168
691-8385
白
50
40
オープン
¥
209
¥
230
(税込)
当日出荷
メーカー直送
66479930
00069170
691-8359
ユニクロ
70
60
オープン
¥
139
¥
153
(税込)
当日出荷
メーカー直送
66479939
00069171
691-8357
黒
70
60
オープン
¥
269
¥
296
(税込)
当日出荷
メーカー直送
66479948
00069172
691-8349
白
70
60
オープン
¥
269
¥
296
(税込)
当日出荷
メーカー直送
66479957
00069174
691-8353
ユニクロ
90
80
オープン
¥
159
¥
175
(税込)
当日出荷
メーカー直送
66479966
00069175
691-8395
黒
90
80
オープン
¥
309
¥
340
(税込)
当日出荷
メーカー直送
66479975
00069176
691-8367
白
90
80
オープン
¥
309
¥
340
(税込)
当日出荷
メーカー直送
69877441
00069169
691-8368
ブロンズ
50
40
オープン
¥
139
¥
153
(税込)
当日出荷
メーカー直送
69877450
00069173
691-8376
ブロンズ
70
60
オープン
¥
189
¥
208
(税込)
当日出荷
メーカー直送
69877459
00069177
691-8396
ブロンズ
90
80
オープン
¥
209
¥
230
(税込)
欠品中
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください