ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
カラー 一文字
13mm以上の板厚に対応しています。
集成材(DIY用の薄板)を留め付けるのに最適なスリム設計の補強金物です。
用途
木材の造作に。
材質
スチール
板厚(mm)
2
寸法b(mm)
12
穴径(mm)
4.5
内容量
1個
注意
※耐震補強金物ではございません。
※取り付ける相手材により、効果が変わる事がありますのでご注意下さい。
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
色
寸法a(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66479686
00069130
691-8360
ユニクロ
35
オープン
¥
72
¥
79
(税込)
当日出荷
メーカー直送
66479695
00069131
691-8389
黒
35
オープン
¥
159
¥
175
(税込)
当日出荷
メーカー直送
66479711
00069132
691-8358
白
35
オープン
¥
159
¥
175
(税込)
当日出荷
メーカー直送
66479720
00069133
691-8365
ブロンズ
35
オープン
¥
73
¥
80
(税込)
当日出荷
メーカー直送
66479729
00069134
691-8406
ユニクロ
85
オープン
¥
89
¥
98
(税込)
当日出荷
メーカー直送
66479738
00069135
691-8397
黒
85
オープン
¥
209
¥
230
(税込)
当日出荷
メーカー直送
66479747
00069136
691-8383
白
85
オープン
¥
209
¥
230
(税込)
当日出荷
メーカー直送
66479756
00069137
691-8401
ブロンズ
85
オープン
¥
109
¥
120
(税込)
当日出荷
メーカー直送
66479765
00069138
691-8380
ユニクロ
145
オープン
¥
119
¥
131
(税込)
当日出荷
メーカー直送
66479781
00069139
691-8384
黒
145
オープン
¥
259
¥
285
(税込)
当日出荷
メーカー直送
66479790
00069140
691-8370
白
145
オープン
¥
259
¥
285
(税込)
当日出荷
メーカー直送
66479799
00069141
691-8404
ブロンズ
145
オープン
¥
149
¥
164
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください