曜日別特売

フィックスレンチ

フィックスレンチ - BBKテクノロジーズフィックスレンチ - BBKテクノロジーズ

トルクレンチ受け側専用スパナです。
ルームエアコン(1/4、3/8用)室内機側ユニオン部(オスネジ側)の六角固定用レンチです。
トルクレンチの2丁掛けに最適です。
1本で4サイズ(12、14、17、21mm)の固定が可能です。
横滑り防止プレートは、2mmのアレンレンチにて取り外しが可能です。

用途エアコン取付トルクレンチ使用時の2丁掛けの受け側に使用。トラスコ品番253-9620材質厚さ(mm)10全長(mm)250差込角(mm)12.14.17.21内容量1本
注意
※フレアユニオン本体側固定レンチの為、締付や緩めることはできません。
※エアコンの機種によってはサイズが合わない場合もございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66476737FW-2479-N10
7,000
5,898
6,488(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクレンチ/トルクドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする