補強金物 カラー金折

補強金物 カラー金折 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)補強金物 カラー金折 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)補強金物 カラー金折 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)補強金物 カラー金折 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)補強金物 カラー金折 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)補強金物 カラー金折 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)補強金物 カラー金折 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)補強金物 カラー金折 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

外側からビスで留め付けます。
集成材(DIY用の薄板)を留め付けるのに最適なスリム設計の補強金物です。

用途木材の造作に。材質スチール板厚(mm)2寸法b(mm)20穴径(mm)4.5内容量1個
注意
※耐震補強金物ではございません。
※取り付ける相手材により、効果が変わる事がありますのでご注意下さい。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法a(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6648240700069178691-8386ユニクロ45
オープン
119
131(税込)
当日出荷
メーカー直送
6648241600069179691-837445
オープン
219
241(税込)
当日出荷
メーカー直送
6648242500069180691-836945
オープン
219
241(税込)
当日出荷
メーカー直送
6648244100069182691-8373ユニクロ75
オープン
159
175(税込)
当日出荷
メーカー直送
6648245000069183691-839975
オープン
289
318(税込)
当日出荷
メーカー直送
6648245900069184691-837175
オープン
289
318(税込)
当日出荷
メーカー直送
6987746800069181691-8363ブロンズ45
オープン
159
175(税込)
当日出荷
メーカー直送
6987747700069185691-8400ブロンズ75
オープン
229
252(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする