ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
補強金物 カラー三方面
コーナーやつなぎ目などに最適な補強金物です。
木材を立方体にするとき表面から補強する金物です。
用途
DIY・家具・オフィッス・工場・店舗・設備などに。
材質
鉄
寸法A(mm)
46
適合サイズ(mm)
【ビス】皿木ネジ2.4
寸法B(mm)
46
寸法W(mm)
14
板厚(mm)
0.8
穴数
7
内容量
1個
注意
※耐震補強金物ではございません。
※取り付ける相手材により、効果が変わる事がありますのでご注意下さい。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66482355
00069240
698-9097
黒
オープン
¥
329
¥
362
(税込)
当日出荷
66482371
00069241
698-9094
白
オープン
¥
329
¥
362
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください