冬装飾 クリスマス用品 オーナメントセット 20個入
【商品特徴】オーナメントボール、ドロップ、スノーフレークを20個セットで。大ぶりサイズが目を引くバラエティオーナメントセットです。クリスマスツリーやガーランドに吊るしたり、商品棚やレジカウンターに置いてクリスマスディスプレイにも使える便利なオーナメントです。
セット内容ひも付き クリアケース入り
寸法(cm)ボール小:直径7、ボール大:直径9、ドロップ:直径5.5×高さ17、スノーフレイク:直径13×奥行0.7
素材プラスチック
内容量1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥ 600 / 税込 ¥ 660 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥ 1,000 / 税込 ¥ 1,100 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥ 1,500 / 税込 ¥ 1,650 |
| 離島 | 数量1につき | ¥ 1,500 / 税込 ¥ 1,650 |