曜日別特売

BoostCharge 45W USB-C 小型充電器 マーベル

BoostCharge 45W USB-C 小型充電器  マーベル - BELKIN(ベルキン)BoostCharge 45W USB-C 小型充電器  マーベル - BELKIN(ベルキン)BoostCharge 45W USB-C 小型充電器  マーベル - BELKIN(ベルキン)BoostCharge 45W USB-C 小型充電器  マーベル - BELKIN(ベルキン)

強力で超コンパクトな45W USB-C充電器で、iPhoneやiPadを充電できます。
USB-C PD 3.1およびPPS充電テクノロジーを搭載し、高速かつ安全な充電を実現します。
便利な充電器1つで、iPhone&iPadを急速充電できます。
iPhone 8あるいはそれ以降のモデルを30分で0~50%まで急速充電。
iPhone&iPad向けに最適化。
安全で最適な充電速度を実現するUSB PD 3.1認定。
コンパクトで旅行に最適なサイズ。
1つのポートから45Wを出力

仕様統合/組み込みケーブル長:スタンドアロン保証期間2年間の製品保証 + 最大28万円(2,500ドル相当)の接続機器保証(CEW)互換性iPad Air 11"・iPad Air 13"・iPad Pro (11") 3rd Gen・iPhone 16・iPhone 16 Plus・iPhone 16 Pro・iPhone 16 Pro Max・iPhone 16e・iPhone 15・iPhone 15 Pro・iPhone 15 Plus・iPhone 15 Pro Max・iPhone 14・iPhone 14 Pro・iPhone 14 Plus・iPhone 14 Pro Max・iPhone 13・iPhone 13 ini・iPhone 13 Pro・iPhone 13 Pro Max・iPhone 12・iPhone 12 mini・iPhone 12 Pro・iPhone 12 Pro Max・Nintendo Switch 2サイズ(mm)39.1×40.4×69.1RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66506207WCA013QCMV-DY
3,018
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする