USB対応充電器

USB対応充電器 - HiKOKI(旧:日立工機)USB対応充電器 - HiKOKI(旧:日立工機)USB対応充電器 - HiKOKI(旧:日立工機)USB対応充電器 - HiKOKI(旧:日立工機)USB対応充電器 - HiKOKI(旧:日立工機)USB対応充電器 - HiKOKI(旧:日立工機)USB対応充電器 - HiKOKI(旧:日立工機)USB対応充電器 - HiKOKI(旧:日立工機)

軽量×高出力。ハイコーキ リチウムイオン電池からスマホを急速充電可能。
従来の充電器よりも大幅な小形化を実現。180gの超小形サイズで持ち運びやすく、上部のフックや壁掛け用の溝を用いた取り付けも可能です。
入出力兼用(最大65W)、出力専用(最大12.5W)のUSBType-C端子を2口搭載
最大65Wの高出力なPD(Power Delivery)対応Type-C端子でハイコーキ リチウムイオン電池からスマホの急速充電やパソコン・タブレットへの充電が可能です。
蓄電池を充電しながらスマホ充電が行えます。※スマホ側は出力専用端子(最大12.5W)を使用。
LEDライトを搭載し、暗所でライト代わりに使用可能。

付属品ACアダプタ、USBケーブル質量(kg)0.18本体寸法(mm)112×80×53((縦×横×幅))時間満充電(分):(目安)BSL36A18X/BSL36A18BX:約100、BSL36B18X/BSL36B18BX:約160、BSL1460:約120、BSL1850C:約100、BSL1840M:約80、BSL1830C:約60、BSL1820M:約40、BSL1420:約40、BSL1415:約30蓄電池電圧(V)充電可能:14.4(BSL14xxシリーズ)、18V(BSL18xxシリーズ)、マルチボルト蓄電池内容量1個
注意
※スマホを急速充電できるのはPD対応端子のみです。蓄電池を充電しながらスマホの急速充電・パソコンやタブレットへの充電はできません。
※USB機器の種類によっては充電できない場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66509427UC18DA
12,000
8,998
9,898(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月10日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッテリー・充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする