超硬ソリッドドリル DVAS
3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。
求心性の高さとh157規格により、下穴・リーマ工程を短縮。
穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命
トラスコ品番709-7699
全長(mm)OAL:143.4
シャンク長(mm)LS:51
切削径(Φmm)DC:7.6
フルート長(mm)LCF:89.4
使用可能長さ(mm)LU:62.2
機能長さ(mm)LF:142
寸法差(mm)【先端と肩部】PL:1.4
接続径(Φmm)DCON:51
内容量1本
3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。
求心性の高さとh157規格により、下穴・リーマ工程を短縮。
穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命