曜日別特売

脚付2口IHクッキングヒーター

脚付2口IHクッキングヒーター - ファミリー・ライフ脚付2口IHクッキングヒーター - ファミリー・ライフ脚付2口IHクッキングヒーター - ファミリー・ライフ脚付2口IHクッキングヒーター - ファミリー・ライフ

工事不要で簡単設置!安心安全の2口IH調理器
高火力2口タイプ&左右別々の温度調節で調理がはかどる!自動オフなど7つの安全機能付きです
ガスコンロがIH調理台に早変わり!
ハイパワー:左右同時使用で最大1400W
脚付きだから下の空間にお皿などが置けて便利!
熱効率の良いIHで光熱費を賢く削減!コストダウン
7つの安全機能:鍋判別機能、鍋なし自動オフ、小物検知機能、切り忘れ自動オフ、異常温度自動オフ、待機機能、マグネット式プラグ
一般的なコンロ台と同じ高さになる脚付き!工事不要でスッキリ収まります
お手入れ簡単ガラストップ
一部組立式
1年間保証書付き

仕様揚げ物モード:80度/120度/150度/180度/200度(5段階)付属品取扱説明書(保証書付き)、電源コード、アップスタンド×2個材質ガラス、ポリプロピレン質量(kg)(約)2.8ブラック電源(V)AC100(50/60Hz)定格消費電力(W)1400電源コード(m)約2寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)42×25×6高さ(cm)アップスタンド取り付け時:(約)16モード加熱:左ヒーター 200W相当/400W/700W/800W/1000W(5段階)・右ヒーター 200W相当/400W/500W/600W/700W(5段階) 同時使用の場合は最大1400Wまで使用可能内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66507677a35262
オープン
18,980
20,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン/調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする