三菱マテリアル
超硬ソリッドドリル DVAS
3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。
求心性の高さとh86規格により、下穴・リーマ工程を短縮。
穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命
用途
汎用切削用超硬ドリル
トラスコ品番
709-9299
全長(mm)
OAL:83
シャンク長(mm)
LS:51
切削径(Φmm)
DC:5.5
フルート長(mm)
LCF:29
使用可能長さ(mm)
LU:17.5
機能長さ(mm)
LF:82
寸法差(mm)
【先端と肩部】PL:1
接続径(Φmm)
DCON:51
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66513277
DVAS0550X03S060
¥
15,600
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください