墜落制止用器具(フルハーネス安全帯)「匠Ⅱ」
3つのフリーを搭載したタニザワフルハーネスST#571Aシリーズの軽量作業ベルトタイプ(付属)になります。3つのフリーとは「フリーサイズ」「フリーショルダー」「フリーテンション」になります。フリーサイズ:S・M・Lなどのサイズが無く、幅広い体形にフィットします。サイズ調整範囲の目安は、身長(cm)+体重(Kg)が190~290 となります。フリーショルダー:方の動きに追随して肩ベルトがスライドするので腕を挙げるなどの動作でも肩がつっぱりにくく快適に作業が可能となります。フリーテンション:しゃがんだ時にもでん部でベルトがつっぱらず、動きやすい構造です。
用途軽量バックルが付属しているタイプです。フリーサイズは、サイズの調整範囲があるため、範囲内での着用でお願いします。
付属品デュアルホルダー ST#5803:2個、エンドクリップ ST#5804:4個、作業ベルトホルダーⅡ ST#5838:4個、フック掛け-P ST#5806:2個、絡み防止ロープ:1本
質量(g)1330
ベルト腿ベルト形状:平行型、作業ベルト:軽量バックル
最大使用質量(kg)140
背タイプX型
腿バックルワンタッチ
内容量1本