セラミックファンヒーター(ウォームホワイト)
1.1150W/1100W(50/60Hz)温風。2.防滴仕様IPX1(IPX1 は、滴下する水に対する保護を規定しています。滴下試験装置で1[mm/min]の水の鉛直滴下を10 分間実施し、正常に運転ができ、危険を生じるおそれがないことを確認しています。防水性能を規定した電気機器においては、もっとも簡易な防水性能です。)。3.二重安全転倒OFFスイッチ(※二重安全転倒OFFスイッチとは、地震などで本体が転倒・傾いた際に通電を停止する機構で、転倒OFFスイッチ(押し棒式など)と違い、一度転倒した場合には製品を起こさない限り通電することはありません。)(防災対応型)
内容量1台